Kruhová matica s drážkami, normálna veľkosť kľúča
Kruhová matica s drážkami na výfuk DIN 14440
MATICA DRAZKA DIN14440-8-VK13-(C4L)-M8
Obj. č.
03652
EAN 4011231346474
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 14440 silne pomedená oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Priemer goliera (d1) | 12,5 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pomedený |
Verzia | Normálna veľkosť kľúča |
Druh závitu | Metrický závit |