Kruhová matica s lichobežníkovým závitom
WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit
MATICA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR18X4
Obj. č. 0369982184
EAN 4050642614130
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit podľa normy DIN 103.
Tolerancia závitu 7H podľa normy DIN 103
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)  | TR18 x 4  | 
Výška (h1)  | 27 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 5  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Stúpanie  | 4 mm  | 
Druh závitu  | TR  | 
Menovitý priemer  | 18 mm  |