Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová matica s lichobežníkovým závitom

WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit
MATICA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR22X5

Obj. č. 0369982225

EAN 4050642623033

Cena za zvolené balenie
Kruhová matica s lichobežníkovým závitom

Obj. č. 0369982225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit podľa normy DIN 103.

Tolerancia závitu 7H podľa normy DIN 103

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

TR22 x 5

Výška (h1)

33 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Stúpanie

5 mm

Druh závitu

TR

Menovitý priemer

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie