Kruhová matica s lichobežníkovým závitom
WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit
MATICA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR26X5
Obj. č. 0369982265
EAN 4050642623910
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit podľa normy DIN 103.
Tolerancia závitu 7H podľa normy DIN 103
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | TR26 x 5 |
Výška (h1) | 39 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 5 mm |
Druh závitu | TR |
Menovitý priemer | 26 mm |