Kruhová matica s lichobežníkovým závitom
WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit
MATICA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR40X7
Obj. č.
0369982407
EAN 4050642624054
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 6330-2 oceľ 5 bez p.ú., lichobežníkový závit podľa normy DIN 103.
Tolerancia závitu 7H podľa normy DIN 103
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | TR40 x 7 |
Výška (h1) | 60 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Lesklý |
Stúpanie | 7 mm |
Druh závitu | TR |
Menovitý priemer | 40 mm |