Kruhová páska na karosérie
Kruhový tesniaci prúžok na karosérie
PASKA TESNIACA CIERNA OKRUHLA D8X17,5M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce adhézne vlastnosti
Páska má vysokú lepivosť a vynikajúcu trvalú priľnavosť na široké spektrum povrchov, napr. na kovy, plasty, drevo, kameň atď.
Dobrá odolnosť proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode
Môže sa používať aj vo vonkajších priestoroch a odoláva dažďu a všetkým ostatným poveternostným vplyvom (nie je vhodná na použitie pod vodou).
Odolná proti starnutiu a vysokým teplotám
- Keď sa správne použije, prilepenie a perfektné utesnenie môže vydržať niekoľko rokov.
- Vhodná aj pre aplikácie, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, napr. tesnenie na karosérii.
Nepriepustná proti difúzii pár
Tesniaca páska umožňuje vodotesné utesnenie a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do karosérie.
Tlmenie hluku a vibrácií
Samosceľovacia
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikóny
Okamžite tesní
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Univerzálne použitie na tesnenie prekryvov a skrutkových spojení v automobilovom sektore, na konštrukciách zásobníkov a karavanov, napr.: medzi blatníkmi a karosériou, na brzdových svetlách a koncových svetlách, na obloženiach a strešných oknách.
Môže sa taktiež používať na bežné úkony tesnenia na zabezpečenie ochrany proti prachu, vlhkosti a vibráciám v elektrotechnickom, strojárskom a stavebnom priemysle, ako aj v klimatizačných a ventilačných technológiách, napr. medzi skrutkovanými dielmi, na zvaroch, spojoch, všetkých druhoch puzdier a potrubných otvoroch.
Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Teplota aplikácie nesmie klesnúť pod +5 °C. Absorbujúce a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom od spoločnosti Würth (obj. č. 0892875). Kruhová páska na karosérie sa musí opatrne pritlačiť na povrch. Stlačením tesniacich povrchov k sebe sa dosiahne perfektné utesnenie. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Butylové výrobky sa preto vždy musia mechanicky zaistiť, napr. zoskrutkovaním častí, použitím nalisovaného profilu. Ak sa na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Nikdy nestláčajte butylové výrobky do nulového bodu (použite dodanú vložku ako dištančnú podložku).
Chemický základ | Butylkaučuk |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 17,5 m |
Verzia | Okrúhly |
Priemer (Ø) | 8 mm |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a relatívna vlhkosť 50% |