Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová poistná podložka Široký tvar

Oceľ, Delta Protekt, široká forma

Obj. č. 0401791014

EAN 4053479795065

Cena za zvolené balenie
Kruhová poistná podložka Široký tvar

Obj. č. 0401791014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, Delta Protekt (DPE)

Všeobecné informácie:


Kruhová poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.



Odolnosť voči korózii:


600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — v porovnaní s: 96 hod. pre žltú galvanizovanú oceľ (A2C).



Funkcia:


Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.



Zostava kruhovej poistnej podložky:


Kruhové poistné podložky sa dodávajú zostavené. Systém kruhovej poistnej podložky pozostáva z polyamidového krúžku (PA) a klinových poistných podložiek popísaných vyššie.



Výhody:


  • Jednoduchá montáž a demontáž

  • Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí

  • Vhodné najmä na dynamické zaťaženia – aj v prípade, že sa používajú mazivá

  • Opakovane použiteľné

  • Šetrné voči povrchom

  • Možno taktiež použiť pri skrutkových spojov s vysokou pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9

  • Žiadne riziko nesprávneho upevnenia pri viacnásobnom použití
Upozornenie

Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavou skrutky aj pod maticou. Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vhodnosť pre závit

M14

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

9/16 inch

Vnútorný priemer (d1)

15,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

30,7 mm

Hrúbka (h1)

3,5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

485 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Široký

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie