Kruhová poistná podložka Úzky tvar
Nerezová oceľ A4, úzky formát
Obj. č. 0404792012
EAN 4053479795164
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Kruhová poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Zostava kruhovej poistnej podložky:
Kruhové poistné podložky sa dodávajú zostavené. Systém kruhovej poistnej podložky pozostáva z polyamidového krúžku (PA) a klinových poistných podložiek popísaných vyššie.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
- Vhodné najmä na dynamické zaťaženia — aj v prípade, že sa používajú mazivá
- Opakovane použiteľné
- Šetrné voči povrchom
- Žiadne riziko nesprávneho upevnenia pri viacnásobnom použití
Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavou skrutky aj pod maticou. Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Hárky údajov(X)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 19,5 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 520 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Úzky |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |