Kruhová poistná podložka Úzky tvar
Oceľ, Delta Protekt, úzky tvar
Obj. č. 0401792020
EAN 4053479794976
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Kruhová poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Odolnosť proti korózii:
600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnaní: 96 hod. žltá galvanizovaná oceľ (A2C).
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Zostava kruhovej poistnej podložky:
Kruhové poistné podložky sa dodávajú zostavené. Systém kruhovej poistnej podložky pozostáva z polyamidového krúžku (PA) a klinových poistných podložiek popísaných vyššie.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
- Vhodné najmä na dynamické zaťaženia – aj v prípade, že sa používajú mazivá
- Opakovane použiteľné
- Šetrné voči povrchom
- Možno taktiež použiť pri skrutkových spojov s vysokou pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9
- Žiadne riziko nesprávneho upevnenia pri viacnásobnom použití
Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavou skrutky aj pod maticou. Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Hárky údajov(X)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30,7 mm |
Hrúbka (h1) | 3,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 485 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Úzky |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |