Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová vložka pre objímku Premium

DIN 3015-2, Premium, SA
RI-INSERT-DIN3015-2-SA-SZ6S-32

Obj. č. 059956732

EAN 4050642482678

Cena za zvolené balenie
Kruhová vložka pre objímku Premium

Obj. č. 059956732

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, termoplastický elastomér
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (D)

32 mm

Vonkajší priemer (D1)

64 mm

Menovitá veľkosť

6S/4

DIN

3015-2

Materiál

Termoplastický elastomér

Tvrdosť Shore A

73 +/- 3

Vhodné pre

RI spony

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie