Kruhová vložka pre objímku Premium
DIN 3015-1&2, Premium, SA
RI-INSERT-DIN3015-SA-SZ6-5S-28
Obj. č. 059956287
EAN 4024835707336
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-1 & DIN 3015-2, termoplastický elastomér
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D) | 28 mm |
Vonkajší priemer (D1) | 38 mm |
Menovitá veľkosť | 5S/3 - 6/6 |
DIN | 3015 |
Materiál | Termoplastický elastomér |
Tvrdosť Shore A | 73 +/- 3 |
Vhodné pre | RI spony |