Kruhová vložka pre telesá svorky
RI-INSERT-DIN3015-2-SA-SZ6S-38,7
Obj. č. 059956738
EAN 4050642482722
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2, termoplastický elastomér
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D) | 38,7 mm |
Vonkajší priemer (D1) | 64 mm |
Menovitá veľkosť | 6S/4 |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Termoplastický elastomér |
Tvrdosť Shore A | 73 +/- 3 |
Vhodné pre | RI spony |