Kruhové matice s drážkami
DIN 546 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA DRAZKOVA DIN546 A4 M10
Obj. č. 034090010
EAN 4038898307457
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 546, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška (m1) | 8 mm |
Šírka štrbiny (n1) | 3,5 mm |
Výška zárezu (tmin) | 3,2 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 546 |
Vnútorný pohon | Drážka |
Menovitý priemer | 10 mm |