Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhové matice s drážkami

DIN 546 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA DRAZKOVA DIN546 A4 M3

Obj. č. 03409003

EAN 4048539649488

Cena za zvolené balenie
Kruhové matice s drážkami

Obj. č. 03409003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 546, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Výška (m1)

2,5 mm

Šírka štrbiny (n1)

1,2 mm

Výška zárezu (tmin)

1 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

546

Vnútorný pohon

Drážka

Menovitý priemer

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie