Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhové matice s drážkami

DIN 546, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 033701210

EAN 4038898546702

Cena za zvolené balenie
Kruhové matice s drážkami

Obj. č. 033701210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 546, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (m1)

8 mm

Šírka štrbiny (n1)

3,5 mm

Výška zárezu (tmin)

3,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

DIN

546

Vnútorný pohon

Drážka

Menovitý priemer

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie