Kruhové matice s drážkami
DIN 546, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 033701204
EAN 4045727296226
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 546, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Výška (m1) | 3,5 mm |
Šírka štrbiny (n1) | 1,4 mm |
Výška zárezu (tmin) | 1,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 546 |
Vnútorný pohon | Drážka |
Menovitý priemer | 4 mm |
