Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhové matice s drážkami

DIN 546 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 034090012

EAN 4049557779942

Cena za zvolené balenie
Kruhové matice s drážkami

Obj. č. 034090012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 546, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Výška (m1)

10 mm

Šírka štrbiny (n1)

4 mm

Výška zárezu (tmin)

3,8 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

546

Vnútorný pohon

Drážka

Menovitý priemer

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie