Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhový konektor CIC 1,65

Kruhový konektor CIC 1,65
KONEKTOR OVAL POZINK D1,65-(0,5-1,0QMM)

Obj. č. 05589970

EAN 4011231472999

Cena za zvolené balenie
Kruhový konektor CIC 1,65

Obj. č. 05589970

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Priemer kolíka

1,65 mm

Počet zaisťovacích streliek

4 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Prierez drôtu min.

0,5 mm²

Prierez drôtu max.

1 mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D1.5MM