Kruhový konektor MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
Kruh. kon. MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1, 2 zacvak. kol.
KONEKTOR OVALNY POZINKOVANY
Obj. č.
05589932
EAN 4011231471862
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Priemer kolíka | 2,1 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínovaný |
Prierez drôtu min. | 0.5 mm² |
Prierez drôtu max. | 1.5 mm² |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!