Kruhový konektor RSA 2 1.65
Kruhový konektor RSA 2 1.65
KONEKTOR OVAL ZASUV D1,65-(0,5-1,0QMM)
Obj. č. 05589907
EAN 4011231470650
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Verzia  | Neutesnený  | 
Prierez drôtu min./max.  | 0,5-1 mm²  | 
Priemer kolíka  | 1,65 mm  | 
Počet zaisťovacích streliek  | 3 KS  | 
Materiál  | Bronz  | 
Povrch  | Pocínované  | 
Prierez drôtu min.  | 0,5 mm²  | 
Prierez drôtu max.  | 1 mm²  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!