Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycí/voskovaný papier

Krycí/vodeodolný papier
PAPIER-KR.BIEL/HNED-300G-65QM-0,9X72,2M

Obj. č. 0818040050

EAN 4046777442700

Cena za zvolené balenie
Krycí/voskovaný papier

Obj. č. 0818040050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 65 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný krycí materiál na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri
  • Odoláva veľkému zaťaženiu, vďaka čomu je vhodný aj na použitie pod lešením

  • Obojstranná laminácia pomocou PE fólie zabezpečuje tomuto papieru vodeodolné vlastnosti, rozmerovú stabilitu a odolnosť voči roztrhnutiu
Upozornenie

Šírka rolky sa môže líšiť od 0,80 do 1,30 m v závislosti od kapacity dodania!

Oblasť použitia

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny na ochranu proti nečistotám a poškodeniu na všetkých pevných povrchoch počas maliarskych prác a pri omietaní. Krycí/voskovaný papier poskytuje optimálnu ochranu povrchu pri príprave a optimálnu ochranu stien pri betonárskych a poterových prácach

Pokyny

Voskovaný papier sa kladie v pásoch vedľa seba alebo s prekrytím a upevňuje sa lepiacou páskou, čím zabezpečuje efektívnu ochranu všetkých typov vnútorných aj vonkajších podláh.

Šírka

1,2 m

Dĺžka

54,2 m

Plocha

65 m²

Plošná hmotnosť na m²

300 g

Farba

Biela, Hnedá

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nôž na koberce s tenkou, mimoriadne odolnou kovovou rukoväťou

NOZ UNIVERZAL S VYMENNOU CEPELOU

Vhodná pre rôzne hĺbky rezu