Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycia doska Tvar DPAL

Oceľ DIN 3015-2 DPAL, zink.-niklová povrch. úprava
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W3-SZ5S/3

Obj. č. 0599027304
EAN 4063275057069

Cena za zvolené balenie
Krycia doska Tvar DPAL

Obj. č. 0599027304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, jednoduchý, typ DPAL, oceľ, zinok/nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

5S

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Dĺžka (l3)

83 mm

Vzdialenosť otvorov (vodorovne) (e1)

60 mm

Šírka (l3)

30 mm

Hrúbka

8 mm

Priemer otvoru (D)

11 mm

DIN

3015-2

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie