Krycia doska Typ DP
Oceľ DIN 3015-1 DP, zinkovo-niklová povrch. úprava
COVPLT-3015-1-DP-W3-SZ1A/1
Obj. č. 0599018104
EAN 4047376599666
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-1, typ DP, oceľ, zinok/nikel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 1A |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 1 |
Dĺžka (l3) | 34 mm |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) (e1) | 20 mm |
Šírka (l3) | 30 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Priemer otvoru (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |