Krycia doska Typ GD
COVPLT-DIN3015-3-GD-W1-SZ5D
Obj. č. 0599034500
EAN 4049557672731
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, typ GD, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 5D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 5 |
Dĺžka (l3) | 102 mm |
Šírka (l3) | 30 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Priemer otvoru (D) | 9 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |