Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycia doska Typ GD

Oceľ DIN 3015-3 GD, zinkovo-niklová povrch. úprava
COVPLT-DIN3015-3-GD-W3-(P2E)-SZ4D

Obj. č. 0599034404

EAN 4047376718210

Cena za zvolené balenie
Krycia doska Typ GD

Obj. č. 0599034404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-3 Typ GD, zinok/nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

4D

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Dĺžka (l3)

79 mm

Šírka (l3)

30 mm

Výška

7 mm

Hrúbka

3 mm

Priemer otvoru (D)

9 mm

DIN

3015-3

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie