Krycia fólia
Krycia fólia, polyetylén s nízkou hustotou
KRYCIA FOLIA
Obj. č. 0818001110
EAN 4062856067107
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody kvality LDPE
- Fólie LDPE (polyetylén s nízkou hustotou) sú mäkšie a pružnejšie ako fólie HDPE
- Vzhľadom na zvýšenú flexibilitu/pružnosť sú fólie LDPE odolnejšie voči roztrhnutiu
Fólia nie je odolná voči UV žiareniu, čo znamená, že produkt je potrebné chrániť pred UV žiarením. V prípade vystavenia UV žiareniu produkt stráca svoje mechanické vlastnosti za pribl. 1 – 2 mesiace
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zakrytie veľkých podlahových plôch, komponentov a vybavenia, ktoré je potrebné chrániť pred vlhkosťou, prachom, farbami atď., počas renovácií a maliarskych prác. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Najskôr zložte z fólie obalový materiál. Rukami rozložte fóliu na požadovanú dĺžku. Po dosiahnutí požadovanej dĺžky odstrihnite fóliu pomocou noža alebo nožníc. Teraz môžete fóliu roztiahnuť. Vo všeobecnosti sú krycie fólie navrhnuté na jednorazové použitie. V závislosti od úrovne znečistenia ich možno použiť viac krát.
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Dĺžka | 50 m |
Šírka | 2 m |
Plocha | 100 m² |
Teplotná odolnosť max. | 118 °C |
Farba | Transparentná |
Hrúbka fólie | 16 µm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!