Krepová krycia páska odolná voči teplu +120 °C
Krepová krycia páska, odolná voči teplu,
KREPOVA PASKA 36MMX50M
ZEBRA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť voči teplotám až do +120°C
Páska je ideálna aj na lakovacie práce, ktoré si vyžadujú vypaľovanie v peci.
Vodotesné
Takisto vhodná na lakovanie s vodným lakom a lakovacími systémami a na mokré pieskovanie.
Výnimočná pevnosť lepenia a prispôsobiteľnosť
Vysoká priľnavosť na všetkých hladkých povrchoch vyskytujúcich sa v stavebníctve a automobilovom priemysle, ako je sklo, hliník, oceľ, lakovaný kov a iné povrchy. Vďaka krepovaniu možno lepiť aj zaoblenia.
Jednoducho sa znova odstraňuje
Pásku možno ihneď po lakovaní opäť strhnúť. Nezanecháva žiadne zvyšky.
Možno označiť
Páska je ideálna na označovanie kartónových obalov, plechoviek atď.
Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov. Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
- Lakovanie karosérie a lakovacie úlohy, ktoré si vyžadujú vypaľovanie v peci
- Prekrývacie úlohy v odvetví lakovania
- Zaisťovanie prekrývacieho papiera
- Označovanie kartónových škatúľ a plechoviek
Nosný materiál | Krepovaný papier, impregnovaný latexom |
Základ lepidla | Lepidlo z gumenej živice |
Farba | Hnedá (nosný materiál) |
Šírka | 36 mm |
Dĺžka | 50 m |
Hrúbka lepiacej pásky | 180 µm |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 10.5 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 10.5 % |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 120 °C |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 40 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |