Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m - PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m - PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA - 1

Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

Krepová krycia páska, odolná voči teplu,
PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA

Obj. č. 0992625

EAN 4099618453991

Cena za zvolené balenie
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

Obj. č. 0992625

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 36 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách
  • Táto lepiaca páska s tepelnou odolnosti až do +120 °C je ideálna na lakovnícke práce s následným sušením v peci

  • Je vodotesná a vhodná na lakovanie s vodným lakom a lakovacími systémami a na mokré pieskovanie

  • Vynikajúca sila lepenia a vysoká prispôsobivosť zabezpečia spoľahlivú priľnavosť k hladkým povrchom, ako je sklo, hliník, oceľ a lakovaný kov, vďaka čomu je ideálna pre aplikácie v stavebníctve a automobilovovom priemysle; možnosť krepovania tiež umožňuje úhľadné prekrývanie v oblasti kriviek

  • Jednoduché odstraňovanie – pásku je možné odstrániť ihneď po dokončení natierania bez zanechania akýchkoľvek zvyškov

  • Dá sa na ňu písať a je ideálna na označovanie krabíc, plechoviek a iných obalov
Upozornenie

Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov. Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Lakovanie karosérie a lakovacie úlohy, ktoré si vyžadujú vypaľovanie v peci

  • Prekrývacie úlohy v odvetví lakovania

  • Zaisťovanie prekrývacieho papiera

  • Označovanie kartónových škatúľ a plechoviek

Nosný materiál

Krepovaný papier, impregnovaný latexom

Základ lepidla

Lepidlo z gumenej živice

Farba

Hnedá (nosný materiál)

Šírka

24 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka lepiacej pásky

180 µm

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

10,5 N

Predĺženie pri pretrhnutí

10,5 %

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 120 °C

Teplota spracovania min./max.

15 do 40 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie