Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Krycia páska, suchý zips, 100 mm x 50 m - PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Krycia páska, suchý zips, 100 mm x 50 m - PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA - 1

Krycia páska, suchý zips, 100 mm x 50 m

Krycia páska, suchý zips, 100 mm x 50 m
PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA
ZEBRA

Obj. č. 0992630
EAN 4011231985680
Cena za zvolené balenie
Krycia páska, suchý zips, 100 mm x 50 m

Obj. č. 0992630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosný materiál

Krepovaný papier, impregnovaný latexom

Základ lepidla

Lepidlo z gumenej živice

Farba

Hnedá (nosný materiál)

Šírka

30 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka lepiacej pásky

180 µm

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

10.5 N

Predĺženie pri pretrhnutí

10.5 %

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 120 °C

Teplota spracovania min./max.

15 do 40 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie