Krycia sieť pre korby automobilov, poľnohospodárske prívesy a plošinové vozidlá
Sieť na korbu a príves s expandérom
OCHRANNA SIET 45X45M-2,5X4,0M
Obj. č.
0880271400
EAN 4056807819587
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre správne zaistenie podľa normy StVZO (nemecké predpisy pre cestnú premávku). Obvodový expandér umožňuje optimálne uviazanie.
Zakryte ľahké, voľne uložené výrobky, aby ste zabránili odfúknutiu nákladu počas jazdy
napr. konáre, lístie, pokosená tráva, stavebné materiály, lepenka atď.
Jednoduché upevnenie siete
- priamo na háčiky alebo podobné prvky
- flexibilne pomocou obvodového expandéra
So zosilnenou šnúrkou na okraji
Prispôsobí sa tvaru každého nákladu
S úložnou a prepravnou taškou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 2,5 m |
Dĺžka | 4 m |
Materiál | Splietaný polypropylén |
Hrúbka šnúry na okraji | 6 mm |
Farba | Zelená |
Veľkosť oka | 45x45 mm |
Hrúbka šnúry | 3 mm |
Rozšírenie priemeru | 6 mm |
Plošná hmotnosť na m² | 0,2 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!