Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycia/stavebná fólia

Krycia/stavebná fólia
FOLIA KRYCIA LDPE ROLKA-TYP150-200M2

Obj. č. 0818002150

EAN 4050642931565

Cena za zvolené balenie
Krycia/stavebná fólia

Obj. č. 0818002150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevná fólia LDPE odolná voči roztrhnutiu a vode na použitie v interiéri a exteriéri
  • Na zakrytie veľkých podlahových plôch, komponentov a vybavenia, ktoré je potrebné chrániť pred vlhkosťou, prachom, farbami atď., počas renovácií a maliarskych prác

  • Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Dĺžka

50 m

Šírka

4 m

Typ fólie

150

Tolerancia hrúbky materiálu

5 %

Plocha

200 m²

Plošná hmotnosť na m²

115 g

Hustota

0,92 g/cm³

Verzia

Priesvitný

Teplota spracovania min.

15 °C

Teplota spracovania max.

30 °C

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Pevnosť v ťahu

14 N/mm²

Odolnosť proti roztrhnutiu

Áno

Pevnosť v ťahu priečne min.

12 N/mm²

Predĺženie pri pretrhnutí

200 %

Predĺženie pri pretrhnutí priečne

250 %

Odolnosť proti nárazu min. pri 1µm (Dart Drop)

1 g

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Počet zvitkov na paletu

39 KS

Hrúbka fólie

125 µm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pracovné nožnice

PRACOVNE NOZNICE L250MM

Robustné, vysoko kvalitné, nehrdzavejúce nožnice pre profesionálne použitie