Krycia/stavebná fólia
Krycia/stavebná fólia
OCHRANNA FOLIA 200MY-TOL40PERCNT-200SM
Obj. č. 0993818200
EAN 4052703302192
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na zakrytie veľkých podlahových plôch, komponentov a vybavenia, ktoré je potrebné chrániť pred vlhkosťou, prachom, farbami atď., počas renovácií a maliarskych prác
- Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Dĺžka | 50 m |
Šírka | 4 m |
Typ fólie | 200 |
Tolerancia hrúbky materiálu | 26 % |
Plocha | 200 m² |
Plošná hmotnosť na m² | 110 g |
Hustota | 0,92 g/cm³ |
Verzia | Nepriesvitný |
Teplota spracovania min. | 10 °C |
Teplota spracovania max. | 30 °C |
Teplotná odolnosť max. | 60 °C |
Odolnosť proti roztrhnutiu | Áno |
Predĺženie pri pretrhnutí | 450 % |
Predĺženie pri pretrhnutí priečne | 500 % |
Odolnosť proti nárazu min. pri 1µm (Dart Drop) | 1 g |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Farba | Čierna |
Počet zvitkov na paletu | 39 KS |
Hrúbka fólie | 120 µm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!