Krycia zátka, typ 8
Krycia zátka, typ 8
MONTAZNY DIEL PSA GROUP
Obj. č. 0501121108
EAN 4047376898004
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
To cover holes in components
- Šetrí čas a peniaze, rýchla a jednoduchá inštalácia zatlačením
- Tesné uchytenie v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,7-4,8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3-3 mm |
Priemer hlavy (A) | 12 mm |
Výška hlavy (B) | 1,75 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 10 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Originálne číslo náhradného dielu | 6992K8, 9467047580, 6999T4, 6999A3 |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |