Krycia zátka, typ 8
Krycia zátka, typ 8
MONTAZNY DIEL PSA GROUP
Obj. č. 0501121110
EAN 4047376898028
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
To cover holes in components
- Šetrí čas a peniaze, rýchla a jednoduchá inštalácia zatlačením
- Tesné uchytenie v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,80-8,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,1-3,5 mm |
Length of head x width of head | 8,00 x 17,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,4 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Originálne číslo náhradného dielu | 699786 |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Univerzálne |