Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycie rúno, opakované použitie

Krycie rúno, opak. použ.
PRIKRYVACIA FLEECE ROLKA ZNOVU POUZITELN

Obj. č. 0818050100

EAN 4045727866696

Cena za zvolené balenie
Krycie rúno, opakované použitie

Obj. č. 0818050100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poskytuje univerzálnu ochranu podlahy pri maliarskych a renovačných prácach

Dlhá životnosť, možnosť viacnásobného použitia



Vysoko absorpčná vrchná vrstva zabraňuje prenikaniu tekutín a nečistôt.


  • Zabraňuje taktiež prepúšťaniu a vzniku škvŕn

  • Nečistoty na topánkach a odevoch sa nedostanú do iných oblastí.


  • Povrchová úprava z PE protišmykovej membrány

  • Jednoduché rozloženie a rezanie

  • Produkt šetrný voči životnému prostrediu – prírodné materiály umožňujú jeho bezproblémovú likvidáciu
Upozornenie

Produkt treba umiestniť tak, aby strana s rúnom, ktorá je pokrytá fóliou, smerovala k podlahe.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na ochranu pred znečistením atramentom, farbami, riedidlami, olejom, vodou, lepidlom, sadrou, cementom a podobnými látkami pri rekonštrukčných a maliarskych prácach. Ideálne na zakrytie všetkých plôch, ako sú hladké podlahy, linoleum, parkety, dlažba a koberce a podlahy v dielni.

Materiál

Bavlna 60%/syntetické vlákno 40%

Farba

Sivá strakatá

Šírka zvitku

1 m

Dĺžka vo zvitku

50 m

Plošná hmotnosť na m²

275 g

Počet zvitkov na paletu

12 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

275 g

Hrúbka

1,9 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nôž na koberce s tenkou, mimoriadne odolnou kovovou rukoväťou

NOZ UNIVERZAL S VYMENNOU CEPELOU

Vhodná pre rôzne hĺbky rezu