Kryt Na stohovanie prepravných boxov
Kryt na stohovateľné prepravné nádoby
PRISL.UZAVER-LKR-FZG-TKD4-F.TK414/421
Obj. č. 096380 776
EAN 4038898708032
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dostupné v rôznych veľkostiach
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | TKD4 |
Šírka | 400 mm |
Výška | 2 mm |
Hĺbka | 300 mm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,400 kg |
Materiál | PP – polypropylén |