Krytka AK Pre kotvenie lešenia GR 14
Krytka, AK
KRYTKA D14
Obj. č. 0912014027
EAN 4011231856157
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Paintable, UV-resistant cover for GR scaffolding anchors
Farba: Biela
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer | 14 mm |
Farba | Biela |
Materiál | PP – polypropylén |
Charakteristické hodnoty | ||||
Priemer oka | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Vzdialenosť od okraja | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Uťahovací moment | MD [Nm] | – | – | – |
Hĺbka otvoru | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Hĺbka osadenia | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimálna hrúbka stavebného prvku | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Priemer závitu | dthr. [mm] | 8 | 10 | 12 |
Menovitý priemer vrtáka | ddrl. [mm] | 10 | 12 | 14 |
Priemer otvoru v komponente | dcon [mm] | – | – | – |