Krytka Pre 3D závesy
Krytka, 3-D závesy, 2 čapy, hliník
KRYTKA ALU (A2/MATNA OPTIK) D20MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rámové časti a časti dverových krídel majú identický dizajn
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
3D závesy s priemerom valčeka 16 mm alebo 20 mm a 2 čapy na rámovej časti.
![]() | |
Vhodnosť pre priemer zvitku | 20 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Ušľachtilá oceľ F9 |
Vnútorný priemer | 20 mm |
Výška | 67 mm |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!