Krytka Pre 3D závesy
Krytka, 3-D závesy, 2 čapy, plast
KRYTKA PLAST EDST D20MM
Obj. č. 0686350661
EAN 4024835085861
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 2 čapmi na rámovej časti.
Rámové časti a časti dverových krídel majú identický dizajn
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
3D závesy s priemerom valčeka 16 mm alebo 20 mm a 2 čapy na rámovej časti.
![]()  | |
Vhodnosť pre priemer zvitku  | 20 mm  | 
Materiál  | ABS  | 
Farba  | Farba nehrdzavejúcej ocele, Chróm  | 
Vnútorný priemer  | 20 mm  | 
Výška  | 60 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!