Krytka Pre 3D závesy
Krytka, 3-D závesy, 2 čapy, plast
KRYTKA PLAST R9010 BIELA D20MM
Obj. č.
0686350760
EAN 4011231592802
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 2 čapmi na rámovej časti.
Rámové časti a časti dverových krídel majú identický dizajn
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
3D závesy s priemerom valčeka 16 mm alebo 20 mm a 2 čapy na rámovej časti.
![]() | |
Vhodnosť pre priemer zvitku | 20 mm |
Materiál | ABS |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Vnútorný priemer | 20 mm |
Výška | 60 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!