Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias
Krytka na skrutku parapet./do plechu
Obj. č.
0590127125
EAN 4065232153760
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 12 mm |
Výška (h1) | 4.2 mm |
Kompatibilné s priemerom vŕtaného otvoru | 0 mm |