Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka Pre skrutky/matice so šesťhrannou hlavou

Plastová krytka pre šesťhrannú hlavu
KRYTKA PLAST 6HR SEDA 13-M8

Obj. č. 0590098
EAN 4024835294829

Cena za zvolené balenie
Krytka Pre skrutky/matice so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 0590098

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

(zodpovedá šírke naplocho podľa DIN/ISO)
  • Farby: čierna, biela, sivá

  • Materiál: Polyetylén (bez UV stabilizácie)

  • Prevádzkové teploty: –50 °C až +60 °C (krátkodobo 80 °C) bez mechanického namáhania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre skrutku

M8

Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1)

13 mm

Vonkajší priemer (d1)

16,5 mm

Výška (h1)

15,1 mm

Vhodné pre

Skrutky so šesťhrannou hlavou a šesťhranné matice

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie