Krytka Pre skrutky/matice so šesťhrannou hlavou
Plastová krytka pre šesťhrannú hlavu
KRYTKA PLAST 6HR SEDA 19-M12
Obj. č.
05900912
EAN 4024835294720
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
(zodpovedá šírke naplocho podľa DIN/ISO)
- Farby: čierna, biela, sivá
- Materiál: Polyetylén (bez UV stabilizácie)
- Prevádzkové teploty: –50 °C až +60 °C (krátkodobo 80 °C) bez mechanického namáhania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Striebornosivá RAL 7001 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre skrutku | M12 |
Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1) | 19 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 22,8 mm |
Výška (h1) | 20,3 mm |
Vhodné pre | Skrutky so šesťhrannou hlavou a šesťhranné matice |