Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka Pre univerzálne nity s priemerom hlavy 10 mm

Krytka plastového nitu
KRYTKA PRE 091415264 R1013PERLETBIELA

Obj. č. 059091412

EAN 4011231495721

Cena za zvolené balenie
Krytka Pre univerzálne nity s priemerom hlavy 10 mm

Obj. č. 059091412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Plast

Farba

Perlová biela RAL 1013

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vonkajší priemer (d1)

13 mm

Výška

4,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie