Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka na konštrukciu okien

Krytka, konštrukcia okien
KRYTKA PLAST BIELA D10,5MM

Obj. č. 0590000001

EAN 4049557341644

Cena za zvolené balenie
Krytka na konštrukciu okien

Obj. č. 0590000001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Testované na odolnosť proti nárazovému vetru (číslo správy o skúške 1062-1187)
  • Dokonalé následne utesnenie okenných polodrážok

  • Jednoduchá inštalácia

  • Pozitívne zaistenie
Upozornenie

Predvŕtanie otvoru s priemerom 10,6 mm a správne upevnenie krytiek zabezpečí dostatočné utesnenie voči očakávaným zaťaženiam v polodrážke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Biela

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vonkajší priemer (d1)

11,5 mm

Výška (h1)

5,5 mm

Vonkajší priemer 2 (d2)

8 mm

Vonkajší priemer 3 (d3)

11,5 mm

Kompatibilné s priemerom vŕtaného otvoru

10,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie