Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000

Krytka so šesťhrannou hlavou GPN 1000

Obj. č. 059810857

EAN 4053478075885

Cena za zvolené balenie
Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000

Obj. č. 059810857

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dodatočné informácie


Na ochranu matíc a skrutiek. Optimálna ochrana proti korózii. Cylindrický vonkajší tvar zabraňuje použitiu vidlicového kľúča.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Vhodnosť pre skrutku

M12

Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1)

18palcov

Vonkajší priemer (d1)

23 mm

Vnútorná výška (G)

19,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie