Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000

Krytka so šesťhrannou hlavou GPN 1000

Obj. č. 0598101074

EAN 4055375438404

Cena za zvolené balenie
Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000

Obj. č. 0598101074

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dodatočné informácie


Na ochranu matíc a skrutiek. Optimálna ochrana proti korózii. Cylindrický vonkajší tvar zabraňuje použitiu vidlicového kľúča.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Vhodnosť pre skrutku

M14

Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1)

22 mm

Vonkajší priemer (d1)

27,5 mm

Vnútorná výška (G)

22,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie