Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000
Krytka so šesťhrannou hlavou GPN 1000
Obj. č.
0598101075
EAN 4038898931652
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie
Na ochranu matíc a skrutiek. Optimálna ochrana proti korózii. Cylindrický vonkajší tvar zabraňuje použitiu vidlicového kľúča.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre skrutku | M16 |
Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1) | 24palcov |
Vonkajší priemer (d1) | 29,8 mm |
Vnútorná výška (G) | 25,5 mm |