Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000
Krytka so šesťhrannou hlavou GPN 1000
Obj. č. 0598101080
EAN 4045727253588
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie
Na ochranu matíc a skrutiek. Optimálna ochrana proti korózii. Cylindrický vonkajší tvar zabraňuje použitiu vidlicového kľúča.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre skrutku | M27 |
Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1) | 41 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 50,1 mm |
Vnútorná výška (G) | 44 mm |