Krytka na šesťhrannú hlavu GPN 1000
Krytka so šesťhrannou hlavou GPN 1000
KRYTKA 6HR GPN1000/1079 CIERNA
Obj. č. 0598101079
EAN 4048539647446
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie
Na ochranu matíc a skrutiek. Optimálna ochrana proti korózii. Cylindrický vonkajší tvar zabraňuje použitiu vidlicového kľúča.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre skrutku | M24 |
Vhodnosť pre veľkosť kľúča (s1) | 36 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 44,4 mm |
Vnútorná výška (G) | 38 mm |